90290 駆動系リフレッシュKITタイプ1 LEAD125〈JF45〉用 DAYTONA(デイトナ) 50898733

90290 駆動系リフレッシュKITタイプ1 LEAD125〈JF45〉用 DAYTONA(デイトナ) 50898733 90290 駆動系リフレッシュKITタイプ1 LEAD125〈JF45〉用 DAYTONA(デイトナ) 50898733

駆動系リフレッシュKITタイプ1 LEAD125〈JF45〉用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50898733 品番90290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

駆動系リフレッシュKITタイプ1
スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。
基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブン側のピンとカラー、Oリング、強化Vベルト(商品内容は車種により若干異なります。)です。
上記部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにウエイトローラーの重量設定をベストセッティング重量とすることで、加速性能が向上します。
駆動系リフレッシュKITタイプ2
スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。
基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブンのピンとカラー、Oリング、強化Vベルト、ハイスピードプーリー(車種により内容物は異なります)です。
これらの部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにハイスピードプーリーに変換することで加速と最高速が向上します。
単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。

適合車種LEAD125(JF45)(NHX125D)(’13/7〜ALL)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※他社製品など、当社指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。
所定の性能&耐久性確保のため、必ず慣らし運転を50〜100km行なってください。
所定の幅寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し適切なタイミングで新品交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする