駆動系リフレッシュKITタイプ1 アドレスV125用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50898742 品番90291
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!

仕様●付属ウエイトローラー:13g×6個 適合車種アドレスV125S/SS/Sベーシック/Sリミテッド/G/Gリミテッド(K5/6/7/6、L0/1)(’05〜ALL)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※他社製品など、メーカー指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。
所定の性能&耐久性確保のため、必ず慣らし運転を50〜100km行なってください。
所定の幅寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し適切なタイミングで新品交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50898742
2022-11-19
用途:
アドレスV125(K6)の駆動系メンテナンス
運輸・通信業

新車購入してから15000キロしか走行していないのですが、初めて駆動系の部品交換をしました。ウエイトローラーはノーマルよりかなり軽いのですが、キット付属のもので違和感がなかったのでよかったです。トルクカムのオイルシールがなかなか外せない&組み付けられなくて難儀しましたが、その他は悩むことなく作業できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする