MOTOREX(モトレックス)
MOTOREX(モトレックス)の オイル・ケミカル・補修
MOTOREX(モトレックス)の バイク用オイル
MOTOREX(モトレックス)の 4サイクルオイル
MOTOREX KTM RACING 4T 【20W60】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50898794
品番
90312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
100%化学合成の高性能レーシングオイルです。
規格
API:SL
基油
100%化学合成油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性