駆動系リフレッシュKITタイプ1
スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。
基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブン側のピンとカラー、Oリング、強化Vベルト(商品内容は車種により若干異なります。)です。
上記部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにウエイトローラーの重量設定をベストセッティング重量とすることで、加速性能が向上します。
駆動系リフレッシュKITタイプ2
スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。
基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブンのピンとカラー、Oリング、強化Vベルト、ハイスピードプーリー(車種により内容物は異なります)です。
これらの部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにハイスピードプーリーに変換することで加速と最高速が向上します。
単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。