- ふしぎクロス大判ホワイト アズマ工業 50929185

- ふしぎクロス大判ホワイト アズマ工業 50929185
- ふしぎクロス大判ホワイト アズマ工業 50929185
- ふしぎクロス大判ホワイト アズマ工業 50929185
- ふしぎクロス大判ホワイト アズマ工業 50929185
- ふしぎクロス大判ホワイト アズマ工業 50929185
- ふしぎクロス大判ホワイト アズマ工業 50929185

ふしぎクロス大判ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード50929185品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
材質【表毛】レーヨン100%【基布】ポリエステル65%【レーヨン】35%ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする