画像準備中

C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード50931958 品番111654
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。
ストリートバイク、ゴーカート
特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。

用途バイク用、バイク用(スクーター) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする