※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)関連商品
入力変換ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50970605
品番
YEET-203AA
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
UPS3020SP専用入力ケーブル
適合
UPS3020SP
タイプ
NEMA L6-20P プラグ付電源ケーブル
ケーブル長(m)
2
本体質量(kg)
(本体)4
RoHS指令(10物質対応)
対応