【タネ】レモンバーム メリッサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200粒×10袋) 注文コード50994215 品番-
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミントの仲間で、葉はレモンの香りが特徴のレモンバーム。
ポプリ・ハーブティー・コスメ・虫よけ・薬用(解熱作用・消化作用)など、幅広い用途に使えます。
サラダや魚料理のマリネにも最適です。
高さ30〜50cm程になり、種まきから110〜120日前後で収穫できます。
【栽培方法】
種まき:直播、セルトレーまたはポットで種まきします。
播種適期:4月〜6月、9月〜10月
場所:明るい日陰
株間:30〜50cm
定植本葉:5〜8枚
肥料:元肥・・・入れた方が良い。追肥・・・月1回程度/葉色が悪い時
水やり:土が乾いてきたらたっぷりあげます。
収穫:葉が茂ってきたら、若くやわらかい葉を茎先ごとハサミで切り取り収穫します。
・春まきの場合は種まきから110〜120日前後、秋まきの場合はその年の収穫時期は短いですが翌春から4月〜10月下旬にかけて収穫できます。
病害虫:アブラムシ、ハダニ、オンシツコナジラミ、ヨトウムシなど。
コンパニオンプランツ:トマト・ルッコラ
栽培アドバイス:夏に茎を刈り取った後、肥料を施すと新芽がよく出てまた収穫できます。
プランター栽培のポイント:6〜7号鉢に1株、幅60cmのプランターに2〜3株程度。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする