関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの アイプレート/リングプレート
船用アイプレートC形(錆止め塗装)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50996026
品番
EP-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質:鉄/表面加工:防錆プライマー
質量(kg)
0.78
寸法H(mm)
48
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
86
寸法T(mm)
19
寸法b(mm)
19
使用荷重(kN)
19.6
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>C形」に準拠します。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。