関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの アイプレート/リングプレート
船用アイプレートC形(錆止め塗装)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50996035
品番
EP-C3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質:鉄/表面加工:防錆プライマー
質量(kg)
1.42
寸法H(mm)
60
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
108
寸法T(mm)
22
寸法b(mm)
24
使用荷重(kN)
29.4
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>C形」に準拠します。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。