関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの アイプレート/リングプレート
船用アイプレートE形(メッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50996114
品番
W/EP-E0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
質量(kg)
0.45
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
45
寸法T(mm)
10
寸法d(Φmm)
16
使用荷重(kN)
4.9
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>E形」に準拠します。
※表面のメッキが剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビなどを除去してから、亜鉛メッキ塗料などで補修塗装してください。