関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの アイプレート/リングプレート
船用アイプレートE形(メッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50996139
品番
W/EP-E2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
50
寸法D(Φmm)
55
寸法T(mm)
15
寸法d(Φmm)
25
使用荷重(kN)
19.6
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>E形」に準拠します。
※表面のメッキが剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビなどを除去してから、亜鉛メッキ塗料などで補修塗装してください。