MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ファイリング
MagX(マグエックス)の カードケース(書類保護ケース)
MagX(マグエックス)の ソフトケース
メッシュケースマチあり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50996288
品番
MMCL-BB
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
L字型ファスナーで出し入れ簡単
通帳、小切手、領収書、印鑑などをまとめて収納するのに便利なメッシュケース
中身が見えて丈夫なメッシュ生地
用途
通帳、小切手、領収書、印鑑など
仕様
通帳、小切手
材質
本体:PEVA
幅(mm)
240
厚さ(mm)
30
色
ファスナー:青
高さ(mm)
115
種類
マチあり
注意
※防水仕様ではありません。
※縫製品の為、サイズに多少の誤差が発生する場合がございます。