曜日別特売
M001-G 戸当りパッキン(D型) モノタロウ 51023963

 

M001-G 戸当りパッキン(D型) モノタロウ 51023963
M001-G 戸当りパッキン(D型) モノタロウ 51023963
M001-G 戸当りパッキン(D型) モノタロウ 51023963
M001-G 戸当りパッキン(D型) モノタロウ 51023963
M001-G 戸当りパッキン(D型) モノタロウ 51023963
モノタロウ

戸当りパッキン(D型)

(15件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(2.5m×2本)注文コード51023963品番M001-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドアを閉めた時の衝撃音を和らげたり、スキマ風を防ぐのに便利です。テープ付き。

用途ドア枠に。材質EPDMグレータイプD型テープ幅(mm)9テープ長さ(m)2.5×2テープ厚さ(mm)6
注意
※テープが2本つながってますので作業前にタテ方向に裂いてご使用ください。
※ザラッとした面や凹凸の激しい面には接着できません。
※実際に貼る前に仮止めし、扉の動作や鍵の開け閉めができるかどうか事前確認してください。
※ラッカースプレーを塗った場所や軟質PVC関係には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51023954
2018-11-13
用途: ふすまの防音に
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品で、仕事に重宝しています。
毎回ミノタロウで注文しています。

対象商品 : 51023954
2018-05-29
用途: 賃貸物件のキッチン等のメンテナンス
MYメンテナンス株式会社建設業・工事業

思った以上に粘着力があり、別途ボンドを用意してましたが必要ありませんでした。 キッチン流しの扉裏などにしっかり使えます!

対象商品 : 51023963
2018-05-28
用途: 事務所の戸用

戸当たり音が無くなりました。クッション性は高いと思います。もうしこし長ければなお良いです。

対象商品 : 51023954
2018-08-07
用途: リビングドアの補修
卸売・小売業

値段、カラーは良いのですが厚さ6mmではリビングのドアが閉まりませんでした。4mmが欲しいですね。

対象商品 : 51023963
2018-04-05
用途: カーポートの屋根部分の防水パッキンとして使用してみました。
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて弾力性もあり、使いやすかったです。本来の使用目的とは違いますがパッキンとしての役割は果たしてくれそうです。もう少し粘着力があると良いかなと思います。

対象商品 : 51023954
2018-05-19
用途: 戸当たりパッキンの交換

古くなった戸当たりパッキンの交換のために購入。思ったより柔らかく、耐久性がどれぐらいあるか気になります。色は、白とグレーの2種類ですが、ブラウンがあると嬉しい。

対象商品 : 51023954
2018-07-02
用途: キッチン吊戸棚の戸当りとして、使用。

貼り付け用テ-プが、古いようでベタベタでした。しっかり付くか心配です。

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず申し訳ございませんでした。品質改善に努めます。

対象商品 : 51023963
2017-12-19
用途: 塗装ブースのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

脱着式ブロワの接合面に波型とD型を組み合わせて使用してみました。断面が凸と凹になる組み合わせと双方の弾力が予想以上にフィットし、多少の振動でも隙間が開くことも無く接合出来ました。材質もただのスポンジとは違うので長持ちもしそうで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする