曜日別特売
- リチウムグリース モノタロウ 51042936

モノタロウ

リチウムグリース

(268件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1ケース(400g×20本)
ちょう度0号
内容量1ケース(400g×20本)注文コード51042936品番-
在庫数量:残り913点です。
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。

用途
各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
0号
成分
鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
リチウムグリース
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。※子供の手の届かないところに置くこと。※熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。※粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。※妊娠中、授乳期中は接触を避けること。※取扱い後は接触部位をよく洗うこと。※この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用すること。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:268 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51042945
2026-06-29
用途: 船外機メンテナンスに
個人のお客様

いつもはシャーシグリスを使ってたのですが
リチウムグリスを使ってみました
粘度もよく使いやすかったです。
これからはリチウムグリスを使用します

1人が参考にしています
2026-04-23
用途: 茶刈機、茶剪機など農機具に使用
農・林・水産業

農機具のグリスアップ用に購入しました。グリス切れが有ると機械摺動部分が故障するので月1回程度の頻度でグリスアップしてます。農繁期には、毎月使うためこのグリスは、安価で使い勝手が良いので助かってます。

2026-07-31
用途: 重機、農機のグリスアップ
農・林・水産業

モノタロウのグリスガンと同時購入。重機のグリスアップが必要になり取りあえず購入してみました。効果のほどは分かりませんがDIYで使う程度ですので使えそうです。

対象商品 : 67349178
2026-07-16
用途: 車のメンテナンス
ARモータース 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

車のスライドドアのギシギシ音が消えて、スムーズに開くようになりました!

2026-04-07
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのフロントフォーク用に買いましたが粘土、潤滑性ともに非常に良い商品です。使いやすいグリスです。

1人が参考にしています
2025-12-31
用途: グリスアップに

トラックのグリスアップに使ってます。プロペラシャフトの指定がシャシグリスではなくリチウムグリスなのでこちらに変更しました。

2人が参考にしています
2026-03-20
用途: ユンボの可動部分にグリスアップ
製造業

以前はシャーシ―グリスを使用していたが耐久性がなくリチウムグリスに変更したら改善した

1人が参考にしています
2026-02-26
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

防水用途で、たっぷり使っても、全く問題ないコストパフォーマンス。
特にクセもなく、程よい粘度で扱いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
5人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする