※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン 51059568 SF11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン 51059568 SF11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン 51059568

甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51059568 品番 SF11樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

規格:JIS T 8101 CT/S/P1/M//F2/HI1/H 合格
樹脂甲プロテクター搭載。
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。

サイズ(cm)28 材質(甲被)牛革 標準質量(g)980(26cm/両足) 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+合成ゴム2層) 材質(先芯)ワイドACM樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする