日産NISMO #23 COMFIT ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM ブラック 注文コード51060530 品番KWA01-60RK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

襟ぐりまで柔らかく肌触りの良い生地を使用したポロシャツです。
Made in Japan

種別半袖ポロシャツ ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)20 着丈(cm)67 適応身長(cm)165-175 身幅(cm)49.5 適応胸囲(cm)86-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする