NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 春夏 トップス
日産NISMO #23 COMFIT ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51060539
品番
KWA01-60RK3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
襟ぐりまで柔らかく肌触りの良い生地を使用したポロシャツです。
Made in Japan
種別
半袖ポロシャツ
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
170-180
身幅(cm)
52
適応胸囲(cm)
99-104