NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 春夏 トップス
日産NISMO #23 COMFIT ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
51060557
品番
KWA01-60RK9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
襟ぐりまで柔らかく肌触りの良い生地を使用したポロシャツです。
Made in Japan
種別
半袖ポロシャツ
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
適応身長(cm)
180-190
身幅(cm)
57
適応胸囲(cm)
109-114