日産NISMO #3 レプリカポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51061020 品番 KWA01-60R42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

チームウェアをイメージしたデザインで、ロゴをフルプリントで仕上げました。
吸汗速乾に優れた生地で着心地にも優れた日本製のポロシャツです。
Made in Japan

種別半袖ポロシャツ サイズM タイプ#3 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)19.5 着丈(cm)67 機能吸汗速乾 適応身長(cm)165-175 身幅(cm)49.5 適応胸囲(cm)85-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする