NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 春夏 トップス
日産NISMO #3 レプリカポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51061047
品番
KWA01-60R49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
チームウェアをイメージしたデザインで、ロゴをフルプリントで仕上げました。
吸汗速乾に優れた生地で着心地にも優れた日本製のポロシャツです。
Made in Japan
種別
半袖ポロシャツ
サイズ
3L
タイプ
#3
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
機能
吸汗速乾
適応身長(cm)
180-190
身幅(cm)
57
適応胸囲(cm)
100-105