NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 春夏 トップス
日産NISMO ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51067155
品番
KWA01-50R09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
国内工場で丁寧に仕立てました。
胸元・首元のNISMOロゴがポイントのボタンダウンシャツです。
Made in Japan
種別
半袖シャツ
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、コットン35
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
88
裾幅(cm)
62
適応身長(cm)
180〜190
身幅(cm)
72
適応胸囲(cm)
100〜105
袖丈
半袖