NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 春夏 トップス
日産NISMO オープンカラーシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51067207
品番
KWA01-50M41-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
吸水速乾・冷却・ストレッチ性と多機能素材を使用した開襟シャツです。
背中には大胆にNISMOロゴを刺繍しました。
種別
半袖シャツ
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66
機能
吸水速乾・冷却・ストレッチ性
裾幅(cm)
52
適応身長(cm)
155〜165
裄丈(cm)
46
身幅(cm)
53
袖口幅(cm)
17
適応胸囲(cm)
80〜86
袖丈
半袖