NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 春夏 トップス
日産NISMO オープンカラーシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
LL
注文コード
51067277
品番
KWA01-50M44-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
吸水速乾・冷却・ストレッチ性と多機能素材を使用した開襟シャツです。
背中には大胆にNISMOロゴを刺繍しました。
種別
半袖シャツ
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
75
機能
吸水速乾・冷却・ストレッチ性
裾幅(cm)
59.5
適応身長(cm)
175〜185
裄丈(cm)
52
身幅(cm)
60.5
袖口幅(cm)
18.5
適応胸囲(cm)
104〜109
袖丈
半袖