メイバランスソフトゼリーはちみつヨーグルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(125mL) 注文コード51070804 品番-
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥269
販売価格(税別)
249

なめらか食感の少量高エネルギーゼリー
ソフトな食感のゼリータイプの栄養食

名称栄養調整食品(清涼飲料水) 保存方法常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。 原材料液状デキストリン(国内製造)、砂糖、乳清たんぱく、食用油脂(なたね油、米油、パーム油、ひまわり油)、難消化性デキストリン、寒天、食塩、酵母/トレハロース、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、乳酸Ca、乳化剤、V.C、塩化K、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.E、グルコン酸亜鉛、酸化防止剤(V.C、V.E)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、調味料(有機酸等)、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー特定原材料:乳成分、特定原材料に準ずるもの:大豆 栄養成分エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.6g(糖質:29.1g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.33g、亜鉛:2.0mg、カリウム:80mg、カルシウム:80mg、鉄:2.0mg、マグネシウム:40mg、マンガン:0.46mg、リン:120mg、ナイアシン:5.5mg、ビオチン:13μg、ビタミンA:120μg、ビタミンB1:0.30mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.60mg、ビタミンB12:1.2μg、ビタミンC:32mg、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:7.0mg、水分:94.5g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする