cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 垂直マフィン型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1個)
注文コード
51172137
品番
85667
参考基準価格(税別)
¥1,286
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
cottaオリジナルの、垂直に近い形に焼き上がるストレートマフィン型。
きのこ型の可愛いマフィンが焼けます。
材質
カーボンスチールシリコン加工
サイズ
大(6個取)
外形寸法(mm)
260×175×H35(カップ外寸 径65(底径65)×H35 (生地量は約85g))
内寸法(mm)
約63(底径63)×H32.5
耐熱温度(℃)
220
注意
※縁巻部に水分が残りやすいためご注意ください。
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。