オオサキメディカル
オオサキメディカルの 処置・手術
オオサキメディカルの 手術室用品
オオサキメディカルの 手術用ドレープ
滅菌オオサキドレープF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
51259233
品番
50877
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
吸水・防水タイプの滅菌済ドレープです。
綿布に比べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。
長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。
寸法(cm)
120×200
種別
1220
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000058
医薬品医療機器等法
一般医療機器