1685 7.000 ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685 グーリング 51263986

ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード51263986品番1685 7.000
参考基準価格(税別)¥36,080販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。

用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする