調理衣 メンズ 半袖

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51268218 品番 1-612
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズL 材質ポプリン タイプメンズ 胸囲(cm)111 混率(%)ポリエステル65、綿35 加工抗菌(O157対応) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51268236
2024-11-25
用途:
調理場で使用
有限会社小杉商事 様 (飲食業)

リピ買いしてます、定期的に購入しています
調理場は暑いので半袖を着ています

対象商品:
51268245
2023-12-01
用途:
制服
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

とても使いやすいので作業効率が上がりとても助かります

対象商品:
51268218
2022-07-30
用途:
和食店厨房
いづみや 様 (飲食業)

お店はクーラーで涼しいですが、厨房は蒸し風呂です。
作業着を着ないわけにもいかないので、襟無しの白衣で仕事してます。
襟が無いだけでも快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする