曜日別特売
1-612 調理衣 メンズ 半袖 住商モンブラン 51268236

調理衣 メンズ 半袖

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード51268236品番1-612
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ3L材質ポプリンタイプメンズ胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル65、綿35加工抗菌(O157対応)肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51268236
2024-11-25
用途: 調理場で使用
有限会社小杉商事飲食業

リピ買いしてます、定期的に購入しています
調理場は暑いので半袖を着ています

対象商品 : 51268245
2023-12-01
用途: 制服
てしお温泉夕映サービス業

とても使いやすいので作業効率が上がりとても助かります

対象商品 : 51268218
2022-07-30
用途: 和食店厨房
いづみや飲食業

お店はクーラーで涼しいですが、厨房は蒸し風呂です。
作業着を着ないわけにもいかないので、襟無しの白衣で仕事してます。
襟が無いだけでも快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする