住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 男女兼用 長袖
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51268315
品番
RP8521-2
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
より異物混入防止効果が高いHACCP仕様
色
白
サイズ
3L
仕様
セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
124
混率(%)
表地:ポリエステル75・綿25、裏地:ポリエステル100
着丈(cm)
67
機能
制電素材
裄丈(cm)
87
生地
制電交織ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※本品はジャンパーのみの販売です。
商品説明動画
スムースフィット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった