ジャンパー 男女兼用 長袖

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51268324 品番 RP8521-2
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

より異物混入防止効果が高いHACCP仕様

サイズ4L 仕様セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付 タイプ男女兼用 胸囲(cm)130 混率(%)表地:ポリエステル75・綿25、裏地:ポリエステル100 着丈(cm)67 機能制電素材 裄丈(cm)88 生地制電交織ポプリン 性別男女兼用 袖丈長袖
注意
※本品はジャンパーのみの販売です。

商品説明動画

スムースフィット
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51268394
2021-12-22
用途:
化粧品等の包装作業で使用しています
製造業

着心地は良く、作業時に特に違和感なく着ていられます。

2人が参考にしています
対象商品:
51268385
2020-01-12
用途:
食品工場
有限会社鈴雅製菓工場 様

生地が柔らかく着心地がよく作業性がよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする