住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 男女兼用 長袖
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
サイズ
6L
注文コード
51268525
品番
RP8521-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
より異物混入防止効果が高いHACCP仕様
色
グリーン
サイズ
6L
仕様
セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付
材質
制電交織ポプリン
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
142
混率(%)
表地:ポリエステル75・綿25、裏地:ポリエステル100
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
90
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※本品はジャンパーのみの販売です。
商品説明動画
スムースフィット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった