住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
頭巾帽子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51268534
品番
9-941
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
仕様
ケープ付き、マスク留め付き、マジックテープ調節式
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌加工(○157対応)、薄手
頭囲(cm)
57
生地
ポプリン
性別
男女兼用
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった