9-1065 天メッシュ八角帽子 エコ 住商モンブラン 51268568 9-1065 天メッシュ八角帽子 エコ 住商モンブラン 51268568 9-1065 天メッシュ八角帽子 エコ 住商モンブラン 51268568

天メッシュ八角帽子 エコ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51268568 品番 9-1065
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

幅広い作業環境でお使い頂ける着脱簡単な帽子タイプ。
もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。
毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材で着用時のムレも防ぎます。
垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。

サイズフリー 種類メッシュケープ付 エコマーク認定認定 混率(%)帽子部:ポリエステル100、メッシュ部:ポリエステル100 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 アズワン品番2-3685-01 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 適合頭囲(cm)58〜64(マジックテープ式) 性別男女兼用 エコマーク認定番号19 103 018

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51268568
2020-11-25
用途:
内職時
卸売・小売業

洗濯しても型崩れしにくく、髪の毛もちゃんとホールドしてくれるので重宝しています。

対象商品:
51268568
2019-05-20
用途:
検査工程

機能、価格的に満足です。
弊社では標準化し今後も購入予定です。

対象商品:
51268577
2018-10-13
用途:
部品の組み立て作業
製造業

会社支給の物のつばの部分が割れてしまたっため買い換えました。
同じものがこちらにあったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする