住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 裾インナー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51268708
品番
RS7501-2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
仕様
総ゴム、ひも付き、内ポケット付き
混率(%)
表地:ポリエステル80・綿20、裏地:ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76〜84
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
115
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用
商品説明動画
スムースフィット
参考になった