パンツ 男女兼用 裾インナー付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51268735 品番 RS7501-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズ4L 仕様総ゴム、ひも付き、内ポケット付き 混率(%)表地:ポリエステル80・綿20、裏地:ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)94〜102 股上(cm)30 ヒップ(cm)133 生地制電交織ツイル 性別男女兼用

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする