RS7501-4 パンツ 男女兼用 裾インナー付 住商モンブラン 51268796 RS7501-4 パンツ 男女兼用 裾インナー付 住商モンブラン 51268796 RS7501-4 パンツ 男女兼用 裾インナー付 住商モンブラン 51268796

パンツ 男女兼用 裾インナー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51268796 品番 RS7501-4
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ブルー サイズL 仕様総ゴム、ひも付き、内ポケット付き 混率(%)表地:ポリエステル80・綿20、裏地:ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)76〜84 股上(cm)28 ヒップ(cm)115 生地制電交織ツイル 性別男女兼用

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする