住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 裾インナー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グリーン
サイズ
6L
注文コード
51268936
品番
RS7501-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
6L
仕様
総ゴム、ひも付き、内ポケット付き
材質
制電交織ツイル
タイプ
男女兼用
混率(%)
表地:ポリエステル80・綿20、裏地:ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
106〜114
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
145
性別
男女兼用
商品説明動画
スムースフィット
参考になった