住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51268972
品番
6-1021
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャツのような仕立てと、細身のシルエットが端正な表情。襟元にあしらったスナップボタンが、さりげないアクセントに。
色
白
サイズ
L
仕様
袖ポケット、スナップダウン、スナップボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
素材
ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。