住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
白
サイズ
5L
注文コード
51269015
品番
6-1021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シャツのような仕立てと、細身のシルエットが端正な表情。襟元にあしらったスナップボタンが、さりげないアクセントに。
色
白
サイズ
5L
仕様
袖ポケット、スナップダウン、スナップボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。