コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51269103 品番 6-1023
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シャツのような仕立てと、細身のシルエットが端正な表情。襟元にあしらったスナップボタンが、さりげないアクセントに。

サイズLL 仕様袖ポケット、スナップダウン、スナップボタン 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)118 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 素材ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする