3/22より値下げ!現場を応援

コックジャケット兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51270038 品番 6-981
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198

人気のデザインが、細身ライン&レギュラー丈にリニューアル。よりスタイリッシュになって、新しいカラーも仲間入り。

白/ブラウン サイズS 仕様デザインカラー、前立てラインテープ 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)101 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)68 素材ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする