3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックジャケット兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51270056
品番
6-981
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,198
バスケットに入れる
人気のデザインが、細身ライン&レギュラー丈にリニューアル。よりスタイリッシュになって、新しいカラーも仲間入り。
色
白/ブラウン
サイズ
L
仕様
デザインカラー、前立てラインテープ
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
109
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
72
素材
ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。