画像準備中

コックジャケット兼用 長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ/茶 サイズ6L 注文コード51270223 品番6-983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

人気のデザインが、細身ライン&レギュラー丈にリニューアル。よりスタイリッシュになって、新しいカラーも仲間入り。

ベージュ/茶 サイズ6L 仕様デザインカラー、前立てラインテープ 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 素材ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする