住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51270406
品番
6-905
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
2本のラインとパール調のドットボタンを配した、さりげないのに目をひくデザイン。ラインの効果で印象もすっきり。
色
白/黒
サイズ
L
仕様
ドットボタン、袖ポケット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
113
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
素材
ツイル