住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51270652
品番
6-971
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
襟と胸元にあしらったパイピングがアクセント。涼感素材のサラリとした着心地で、厨房ワークも快適に。
色
白/グレー
サイズ
L
仕様
外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン、胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
72
機能
制電素材、透け防止
素材
クールボディ(R)ライトツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。