コックコート 男女兼用 半袖

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51271998 品番 6-624
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

暑い環境で働くシェフにおすすめの薄手タイプのコックコート。お手入れのしやすさと、肌触りの良さにも配慮した綿混素材も特長です。

サイズL 仕様内ポケット(丸型)、プラスチックボタン 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)25 着丈(cm)73 機能抗菌加工(○157対応) 素材ポプリン
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする