住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51272183
品番
6-1101
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コックコート×デニムの組み合わせが新鮮!割れにくいボタンでクリーニングも安心。
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
綿60%、ポリエステル40%
胸廻(cm)
101
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
72
素材
デニム
注意
※生地の特性上、タテに縮むことがありますので、従来品よりゆとりを含んだサイズ規格です。