住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックジャケット 兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51272314
品番
6-1111
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カジュアルなデニム素材を、小ぶりのマーブル調ボタンで少し上品に。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿60%、ポリエステル40%
胸廻(cm)
105
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
74
素材
デニム
注意
※生地の特性上、タテに縮むことがありますので、従来品よりゆとりを含んだサイズ規格です。